LEDパイプライト40形専用交換球

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17626948 品番LCL-40W-LPL
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。
器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)
非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。

用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。 トラスコ品番502-4698 材質本体:ポリカーボネイト 消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1 定格電圧(V)100/200兼用 口金G13 定格寿命(時間)50000 管長(mm)1198 光源色昼白色 明るさ(Lm)2850 演色指数(Ra)80
注意
※日動パイプライト40形LPL-40W-N-SWの専用交換球です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする