HEIGI
HEIGIの 安全長靴・長靴
HEIGIの 先芯入り長靴
セーフティーブーツ 反射テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
17626957
品番
HG-2705C-NAV-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。
先芯入りです。
反射テープ付きです。
トラスコ品番
462-8893
材質
裏生地:ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
LL
材質(本体)
合成ゴム
サイズ(cm)
26.5〜27
足幅
EEE
丈(cm)
靴:37.5
材質(先芯)
鉄
耐圧迫性荷重(kN)
10
材質(インソール)
EVA、ポリエステル
サイズ規格
EU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9
靴タイプ
ブーツ