円柱ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17626966 品番4979874033550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

耐摩耗性に優れた円柱ゴムです。

用途防振材緩衝材などに。 トラスコ品番470-0762 材質スチレンブタジエンゴム 形状円柱 高さ(mm)50 径(Φmm)50
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする