YUYPRO
YUYPROの 業務用掲示板/活動表
YUYPROの 危険予知活動表
KYボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17626975
品番
Y-GC003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用紙の出し入れがしやすいマグネット式です。
用途
危険予知活動に。
トラスコ品番
497-4814
材質
塩化ビニール
取付
吊り下げタイプ(ヒモ付き)
サイズ
A3横
縦(mm)
370
横(mm)
475
表示内容
危険予知活動表