YUYPRO
YUYPROの 業務用掲示板/活動表
YUYPROの 危険予知活動表
KYボード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A4横
注文コード
17626991
品番
Y-GC001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用紙の出し入れがしやすいマグネット式です。
用途
危険予知活動に。
トラスコ品番
497-6295
材質
塩化ビニール
取付
吊り下げタイプ(ヒモ付き)
サイズ
A4横
縦(mm)
265
横(mm)
375
表示内容
危険予知活動表