特長画像1
YUYPRO
YUYPROの 業務用掲示板/活動表
YUYPROの 危険予知活動表
KYボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17627000
品番
Y-GC002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用紙の出し入れがしやすいマグネット式です。
用途
危険予知活動に。
トラスコ品番
497-4812
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
5
取付
吊り下げタイプ(ヒモ付き)
サイズ
A4縦
縦(mm)
375
横(mm)
260
表示内容
危険予知活動表