日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの テープカッター
日東電工ベースマテリアルの 電動テープカッター
オートディスペンサー AS-7 標準機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17627106
品番
AS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。
自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。
決まった長さにテープをカットできます。
付属品
シリコンオイル 5cc
トラスコ品番
505-2852
材質
本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング
幅(mm)
137
色
白
高さ(mm)
150
材質(本体)
スチール鋼板
奥行(mm)
245
電源(V)
AC100
消費電力(W)
18
表示
3桁LEDデジタル表示
電源コード(m)
1.8
使用テープ幅(mm)
7〜50
テープ長さ設定範囲(mm)
20〜999
最大テープ外径(Φmm)
180
適合紙管(mm)
76・35・25