N-2269 保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入 ノムラテック 17627115 N-2269 保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入 ノムラテック 17627115 N-2269 保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入 ノムラテック 17627115

保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード17627115 品番N-2269
参考基準価格(税別)¥5,465 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

窓に張り付ける防犯フイルムです。
フイルム総厚660ミクロンです。
保険付です。

用途
凹凸ガラス・スリガラスのデコボコ面にしっかり貼り付ける防犯フイルム。
サイズはワイドなA2サイズ。
万一の場合のお見舞い保険付。
トラスコ品番540-9516 セット内容フィルム×1、抑止ステッカー×2 材質【防犯フィルム】ポリカーボネート 厚さ(mm)0.8 長さ(m)0.6 幅(m)0.42
注意
※熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないで下さい。
※フィルムは内側に貼ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする