ノムラテック
ノムラテックの 防犯フィルム
保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 680ミクロン A3 2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
17627131
品番
N-2255
参考基準価格(税別)
¥4,425
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
窓に張り付ける防犯フイルムです。
フイルム総厚360ミクロンです。
透明ガラス専用です。
保険付です。
用途
透明ガラスに対応「フイルムが複層にて構成」されているので大変丈夫な防犯フイルム。
スリキズに強いハードコート処理済。
万一の場合のお見舞い保険付。
トラスコ品番
540-9479
セット内容
フィルム×2、抑止ステッカー2、施工用ヘラ×1、お見舞い保険ハガキ×1
材質
ポリエステルフイルム
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
0.42
幅(m)
0.297
注意
※熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないで下さい。
※フィルムは内側に貼ってください。
※型板ガラス、すりガラスなど表面に凹凸があるガラスには貼れません。
※透明ガラス専用です。