ノムラテック
ノムラテックの 防犯フィルム
保険付・透明ガラス専用防犯フイルム 360ミクロン A3 2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
17627140
品番
N-2268
参考基準価格(税別)
¥5,465
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
窓に張り付ける防犯フイルムです。
フイルム総厚680ミクロです。
凹凸ガラス専用です。
保険付です。
用途
凹凸ガラスに対応、安心の厚み680ミクロン。
ガラスの強度を高め、打ち破りを困難にします。
万一の場合のお見舞い保険付。
トラスコ品番
540-9444
セット内容
フィルム×2、抑止ステッカー2、施工用ヘラ×1、お見舞い保険ハガキ×1
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
0.9
長さ(m)
0.42
幅(m)
0.297
注意
※熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないで下さい。
※フィルムは内側に貼ってください。