CM-VWP2-DRUM-1 超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 サンユー印刷 17627237 CM-VWP2-DRUM-1 超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 サンユー印刷 17627237 CM-VWP2-DRUM-1 超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 サンユー印刷 17627237 CM-VWP2-DRUM-1 超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 サンユー印刷 17627237 CM-VWP2-DRUM-1 超遮断熱ドラム缶用カバー1枚 サンユー印刷 17627237

超遮断熱ドラム缶用カバー1枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17627237 品番CM-VWP2-DRUM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。
発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。

用途
ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして
短時間の野済み用(防塵、雨、汚れ、養生として)
トラスコ品番530-0048 材質アルミ蒸着、ポリエチレン 厚さ(mm)2 (表面)シルバー/(裏面)ホワイト 長さ(m)0.9 幅(m)Φ0.6
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※全ての200Lドラム缶に対応しておりませんので必ずサイズはご確認の上ご検討ください。
※完全防水ではありません。
※データは試験値であり保証値ではありません。
※ドラム缶等は別売りでカバーのみが本製品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする