特長画像1
三高サプライ
三高サプライの クリーンルーム用手袋
三高サプライの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
ラテックス手袋 MITAKAクリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
17627605
品番
G03MC-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。
濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。
用途
工場内クリーンルームでの作業に。
その他
【クリーンパック】ダブルパック
トラスコ品番
596-8877
材質
ラテックスゴム
厚さ(mm)
0.23(指先)
色
ナチュラル
サイズ
M
全長(cm)
29
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ISOグレード
5
滑り止め効果
手の平強力グリップ
粉有無
粉なし
エンボス加工
手の平エンボス