電線保護アクセサリ ヘラゲインTI

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17627639 品番TWIST-IN-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。
取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。
両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。
豊富なサイズラインアップで、Φ4〜 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。

トラスコ品番592-6546 最大結束径(Φmm)14 最小結束径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする