かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17627934 品番AH-31
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。
床暖房のフローリングにも使用できます。

成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート 消費電力(W)18 コテ先温度(℃)約150 危険等級U アズワン品番64-5076-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用中はコテ先や金属部分には手肌や周囲の物に触れないように十分気をつけて下さい。
※可燃物の近くでは使用しないで下さい。
※使用しない時は、電源プラグを抜いて下さい。
※電熱補修コテが熱くなりすぎた時は、直ぐに作業を中止しプラグを抜いて下さい。
※かくれん棒での補修目的以外には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※直接の塗装はできません。ニス等を塗られる場合は下塗りに別売の【かくれん棒保護液】をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17627934
2025-01-22
用途:
床の補修時
医療・福祉・介護関連業

素人がするには十分な物だと思います。
完璧を求める方にはちょっとという印象があります。
付属でヘラなどが付属しているとよいと思います。

対象商品:
17627934
2022-03-12
用途:
フローリングの穴あき&めくれの補修に使用
工房 イサキ 様

初めて使いましたが、とても使い勝手がよく綺麗に仕上がりました。買ってよかったです。

対象商品:
17627934
2018-06-27
用途:
床のフローリング補修
教育・研究機関

フローリング補修のセットになっているので、すぐに補修作業ができることがとても良かった。木目書きペンも入っており素人でも綺麗にできるようにと考えられていると感心しました。こてのコードがもう少し長いと作業がしやすいのではと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
17627934
2017-06-19
用途:
テーブルの補修
アポロ 様 (サービス業)

とても素晴らしい商品でした

クレオンの色を増やしてほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。かくれん棒プロは以下のURLにて販売しております。https://www.monotaro.com/g/01270569/
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする