曜日別特売
AM-30 かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色 建築の友 17627943

かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード17627943品番AM-30
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

【かくれん棒】
簡単に素早く切りキズ、狭いキズの補修が出来ます。
かくれん棒どうしで調色が出来ます。
補修後の収縮、ひび割れがほとんどありません。
補修後、油性以外のフローリング用ワックスは使用できます。
【住まいのマニキュア】
簡単にスリキズ、小キズ、色あせの補修が出来ます。
かくれん棒で補修した後、木目書き用として使用出来ます。

成分かくれん棒:パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック マニキュア:アルコール、染料、合成樹脂セット内容かくれん棒ミニ、#1ダークオーク、#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#1ブラウン、#23グレーオーク、住まいのマニキュアグレーオーク、#7ナッツブラウン、#8ダークブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー/ヘラ1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.35mL危険物の性状非水溶性
注意
※直射日光や高温のなる所での使用・保管はしないで下さい。(かくれん棒)
※寒冷地は、ドライヤー等で少し暖めてやわらかくしてご使用下さい。(かくれん棒)
※幼児などの手の届くところに置かないで下さい。(かくれん棒)
※施工後の塗装やニス塗りはできません。(かくれん棒)
※必ずめだたない箇所で試し塗りをし、色の確認後に補修を行って下さい。(キズにしみ込んだ後の色はぬけません)(マニキュア)
※しみ込まない所には色が薄く、しみ込む所には濃く着色します。(マニキュア)
※対象物により、輪じみ、色ムラが出る場合があります。(マニキュア)
※使用後は必ずキャップをして、冷暗所で保管して下さい。(マニキュア)
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。(マニキュア)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする