ねんどパテ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20g) 注文コード 17627986 品番 AP-10
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。

ブラウン 特性耐水、耐熱、耐薬品 成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別非危険物
注意
※本品は、使用方法・使用条件によって思わぬ損傷及び失敗が生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかご確認下さい。
※体質によってかぶれが生じる事がありますので、硬化前に皮膚に付かないようにして下さい。ついた時は、塗料うすめ液でふき取り、石鹸と水でよく洗い流して下さい。
※かぶれなどのアレルギー症状が出た場合は、医師の診察を受け、以後は使用しないで下さい。
※使用中は、付属の手荒れ防止手袋を着用して下さい。
※使用後は、必ず石鹸と水で十分手を洗って下さい。
※使用中・使用後は十分換気をして下さい。
※補修箇所以外への付着に注意して下さい。
※幼児の手の届かない、直射日光の当たらない涼しい所で保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17627968
2022-12-13
用途:
犬がいたずらした木の修理
その他業種

画面上は、非常に大きなイメージなので購入しましたが・・・・。非常に小さく私には残念な消費でしたしたが、家具の修理には非常に使いやすいです。次回も購入したがもう少し沢山ある同じような商品を探します。

1人が参考にしています
対象商品:
17627986
2020-07-22
用途:
テーブルの修理
製造業

木目に対して色合いが良く。欠けた部分の修理に使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
17627968
2020-08-07
用途:
補修
森鋲螺製作所 様

木製品の欠損部分の穴埋め。
乾くと樹脂のように堅く、加工も出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
17627968
2020-04-12
用途:
フローリングの補修に
その他業種

フローリングの補修に使いました。
こちらのカラーを選択しましたが
使う時に練って穴に入れ込むと
表面上のカラーと中のカラーが違うので
補修した穴の表面上は塗り直しました。

3人が参考にしています
対象商品:
17627952
2017-12-21
用途:
母の介護
農・林・水産業

手すりなどの取り付けで傷んだヶ所の補修に利用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
17627968
2017-01-28
用途:
タンスの修理

とっての部分が壊れていましたが。完璧に治りました。ネジ止めもできました。

1人が参考にしています
対象商品:
17627968
2017-03-24
用途:
木部の大きな欠損を埋めるため
建設業・工事業

お試しで買いましたが、コスパが良くないです。
セメダインのエポキシパテの木部用の方がいいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする