クロスのすきまをうめる

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20g) 注文コード 17628022 品番 C-05
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)

成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 ライトグレー 危険物の類別非危険物
注意
※完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、うめた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
※中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意して下さい。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
※使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管して下さい。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いして下さい。
※次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出して下さい。
※発泡後はもとの色より薄くなります。
※直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
壁紙の穴埋め補修
その他業種

穴埋めに使用しましたが壁紙の色とマッチして目立たなくなり大変良かったです。

対象商品:
17628013
2019-01-26
用途:
壁クロス穴の補修

壁クロスの画鋲やネジの穴埋めに購入しました。使用方法はとても簡単で女性でもOKです。また穴埋め後の壁クロス表面はほとんど穴が目立たなくなり、安くきれいなったのでとても満足です。

対象商品:
17628004
2024-05-28
用途:
ビス穴の補修
インテリアデザインTOMOI 様 (建設業・工事業)

どんなコーキングもですが、一度キャップをとると、すぐに硬化が始まり長持ちしない。

対象商品:
17628013
2016-05-25
用途:
家庭のクロス穴埋め
有限会社イケマツ 様 (建設業・工事業)

小さい穴でしたらほとんどわからなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする