クロスの穴うめ材スーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10g) 注文コード 17628092 品番 CA-03
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。
バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。
熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡)
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。

ベージュ 成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水 危険物の類別非危険物
注意
※完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、うめた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
※中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意して下さい。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
※使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管して下さい。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いして下さい。
※次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出して下さい。
※発泡後はもとの色より薄くなります。
※直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17628074
2018-09-14
用途:
穴埋めパッチの貼り際の段差を隠す。
製造業

ドライヤーで暖めると自然なふくらみができるとの事でしたが、違いがよくわかりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする