クロス専用のり

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30mL) 注文コード17628196 品番CN-01
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)

成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 危険物の類別非危険物
注意
※中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意して下さい。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
※手や衣服、周囲に付着した場合、すぐ拭き取り水洗いや水拭きをして下さい。
※使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管して下さい。
※次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルを外し、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出して下さい。
※壁紙のはがれを補修後、継ぎ目が目立つ場合、別売の[クロスのすきまシール]で補修して下さい。
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。
※直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
めくれたクロスの補修
製造業

めくれて時間が経過したクロスだったので、一度ではしっかり補修できませんでしたが、二回程度で元通りに補修出来ました。
白色のクロスには最適かと。

2025-04-23
用途:
クロスの剥がれ修正

20年も経つと剥がれが見られます。少しの剥がれなら塗り込んで余分なノリを押し出すように密着させる。完全に乾くまでマスキングテープを張っておけばはがすのも簡単。テカリもなくきれいに仕上がりました。

2024-10-07
用途:
壁紙剥がれの修理
社会福祉法人舟見寿楽苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前も投稿しましたが、愛用しています。
ただ1点改良できないかと思うことは、のりを絞り出そうと力を入れると容器が破裂してしまう(おそらく容器の肩部分)ことが2度ありました。改良できるものならお願いしたいです。

対象商品:
17628196
2023-11-17
用途:
壁紙剥がれの修理
社会福祉法人舟見寿楽苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

壁紙がしっかりつくので、いい商品だと思います。これからも供給してください。

対象商品:
17628196
2021-10-27
用途:
壁紙の張替え

DIYで壁紙の張替えに使用し、便利に使っています。 タレズ、しっかりと渇き張り付くので重宝しています。

対象商品:
17628196
2019-08-29
用途:
自宅クロス補修用。
建設業・工事業

補修キットの予備用に購入したので、キットと同様扱いやすい商品と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17628196
2018-07-08
用途:
事務所のクロス補修
ひらど事務所 様 (不動産業)

送料を無料にするために購入しました。可もなく不可もなく、普通に使えました。

対象商品:
17628196
2017-06-11
用途:
壁紙の張替え

壁紙の小さな、はがれの補修につかいました。すぐ、乾くしつかいやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする