画像準備中

クロスパッチ 大穴用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ大穴用 荒目 注文コード17628257 品番CP-06
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約130mmのシールが1枚、補強シート
クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。
一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。
クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目)
クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
大きな穴(直径6cm以内)が開いても付属の補強シートを貼れば耐久性も抜群です。

サイズ大穴用 荒目 セット内容パッチシート1枚、補強シート1枚 危険物の類別非危険物
注意
※直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする