曜日別特売

クロスパッチ・転写タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ライトグレー
内容量1セット注文コード17628327品番CP-T5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

軽くこするだけで簡単に転写できます。(ツヤ消し仕上げ)
厚さが40ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみ凹凸もリアルに再現します。
隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい)
転写後のヒビ割れ、色あせもほとんどありません。
強力粘着の為、自然にはがれることはありません。
はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)

成分[インク]ポリエステル、酸化チタン [粘着剤]合成ゴムセット内容シールサイズ:6Φ:9枚 9Φ:5枚 10・13Φ:2枚 15・18・25・30・36Φ:1枚 16×16・10×38・40×65:1枚 細:2本ライトグレー危険物の類別非危険物
注意
※布などの起毛、柔らかい物、乾燥していない場所には転写できません。
※セロハンテープではがす場合は下地を傷つけないように十分注意して下さい。
※クロス等にのりの成分が残った場合は、市販のペイントうすめ液を(必ず目立たない所でクロス等が傷付かないことを確認した後)布等に含ませて軽くふき取って下さい。
※使用後は必ず保護シートをあてた状態で袋に入れ、たたんだり折り曲げずに保管して下さい。
※直射日光を避け0℃以上で保管して下さい。
※幼児が触らないところで保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする