CT-01 クロスタッチ 建築の友 17628397

CT-01 クロスタッチ 建築の友 17628397
CT-01 クロスタッチ 建築の友 17628397

クロスタッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット(20mL)注文コード17628397品番CT-01
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。
施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。
水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
クロスタッチ同士で調色することができます。
別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。

成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水ホワイト危険物の類別非危険物
注意
※使用後は、ハケをきれいに拭いてからキャップをして立てた状態で保管して下さい。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いして下さい。
※直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-18
用途: 壁紙の汚れ
サービス業

私もマジック跡等に使えるかと思って購入しましたが、いまいちでした。重ね塗りしてもあまり変わらず、少し目立たなくなる程度。穴埋め剤の方が隠れたので、想定している用途が何か違うのかもしれないと思いました。

対象商品 : 17628424
2020-09-21
用途: 壁紙の汚れ、マジック跡に
サービス業

思ったほどカバー力はないです。薄い仕上がりなので重ね塗りするものかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする