クロスタッチ 落書きかくし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20mL) 注文コード17628442 品番CT-06
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

クロスや壁に付いた汚れや落書きを塗って簡単に隠すことができます。
施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。
水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。

成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水 危険物の類別非危険物
注意
※使用後は、ハケをきれいに拭いてからキャップをして立てた状態で保管して下さい。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いして下さい。
※直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする