ミニエポ 金属用

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード17628503品番EP-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

金属の穴うめや補修に!切って、練って、うめればOK!
切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)
金属の穴うめ・カケ補修ができます。
金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。
耐熱(359℃)、耐水、耐薬品性に優れています。

用途
金属のフェンス、門扉、サッシ、ドア等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
金属の模型、U字管、配水管ダクト、焼却炉等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
金属用
硬化時間
補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分まで
カッターで切れる→練り合わせてから約30分まで
穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
特性耐熱、耐水、耐薬品成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物
注意
※使用中は付属の手袋を必ず着用し、皮膚に触れないようにして下さい。皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い落して下さい。
※かぶれなどのアレルギー症状が出た場合、本品とパッケージを持参のうえ、医師の診断を受け、以後は、使用しないで下さい。
※使用後は、必ず石鹸と水でよく手を洗って下さい。
※使用中や使用後しばらくは十分換気して下さい。
※残ったパテが他へ付着しないようにし、直射日光に当たらない涼しい所で保管して下さい。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※廃棄する場合は、練り合わせて硬化させた状態で廃棄して下さい。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッソ樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには接着しませんので、使用できません。
※浴槽や飼育水槽などの補修には使用できません。
※高価格品、貴金属、食器には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17628503
2019-06-16
用途: オートバイの修理
BONSAI MOTORCYCLE

シリンダヘッドのネジが折れてしまったのでドリルで穴あけてタップをたてたのですがゆるみができてしまいました。そこでこの商品で埋めて再度タップをきり無事補修が完了しました。 内容量を考えると定価はもっと安くても良いかと思います。

対象商品 : 17628503
2016-12-15
用途: バイクの補修

他の商品に比べて内容量がかなり少ないですが、耐熱温度が一番高かったので買ってみました。耐久性に期待

対象商品 : 17628503
2016-05-09
用途: エンジンのカバーのリコイルのやり直しに使用しました。

以前エンジンのカバーボルトのリコイル修理をしたのですが、微妙に斜めにボルトが刺さるようになってしまい、やり直すための下地作りに使用しました。
選択のポイントは金属用で耐熱性が高い点です。
クイックスチールと同じようにこねてから貼り付ける使用方法です。
下穴をふさいで24時間以上おいてから再度ドリルで穴をあけてリコイルしました。
トルクのかかる部分ではなく単なるカバーだったので問題ないかと思います。
しばらく様子見ですが、商品自体は値段も安く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする