THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 運搬機器
THANKO(サンコー)[電子機器]の 運搬車輛機器
THANKO(サンコー)[電子機器]の 二輪運搬車
平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17628515
品番
WHETRLSBK
参考基準価格(税別)
¥15,437
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
付属品
個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書
トラスコ品番
651-0411
材質
スチール
幅(mm)
460
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
650
耐荷重(kg)
階段使用時/補助輪使用時60
均等荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全長:460×650×1100
すくい板長さ(mm)
330
すくい板幅(mm)
335
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時:460×390×740
注意
※本製品は組み立て式となります。
※本製品の組立にはプラスドライバー、ラジオペンチ、8・10・13・14mm対応のレンチ2本が必要です。
※本製品は、補助輪を使用する場合の最大積載量60kg、階段昇降時の最大積載量60kgとなります。
※絶対に最大積載量以上の荷物を載せないでください。
※荷物の破損・故障の原因となります。