坂爪製作所(sakazume)
樹脂製軽量柄杓パイプ柄450mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
17628531
品番
8006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。
柔軟で軽量です。
パイプ柄を使用しており、軽量です。
モルタル等の取り出しに便利です。
トラスコ品番
659-7229
材質
アクリル樹脂、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)
長さ(mm)
【コテ】165
幅(mm)
115 / 【コテ】165
全長(mm)
450