8007 樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm 坂爪製作所(sakazume) 17628540

8007 樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm 坂爪製作所(sakazume) 17628540
8007 樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm 坂爪製作所(sakazume) 17628540
8007 樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm 坂爪製作所(sakazume) 17628540
8007 樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm 坂爪製作所(sakazume) 17628540

樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード17628540品番8007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

樹脂製の柄杓です。
柔軟で軽量です。
パイプ柄を使用しており、軽量です。
モルタル等の取り出しに便利です。

トラスコ品番659-7230材質柄杓部:PE、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)長さ(mm)【コテ】165幅(mm)115 / 【コテ】165全長(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする