坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の 内装工事関連
坂爪製作所(sakazume)の 内装用測定器具
坂爪製作所(sakazume)の 定規
可動式スライドゲージ0-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17628549
品番
8404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。
50ミリまでの任意の長さを設定できます。
トラスコ品番
659-7228
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
30
全長(mm)
140
縦(mm)
140
横(mm)
100