坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の 内装工事関連
坂爪製作所(sakazume)の 内装用測定器具
坂爪製作所(sakazume)の 定規
可動式スライドゲージ0-100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17628558
品番
8405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。
100ミリまでの任意の長さを設定できます。
トラスコ品番
659-7227
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
30
全長(mm)
190
縦(mm)
190
横(mm)
150