DCEH12B 導電チェア DC型 ノーリツ 17628610 DCEH12B 導電チェア DC型 ノーリツ 17628610 DCEH12B 導電チェア DC型 ノーリツ 17628610

導電チェア DC型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード17628610 品番DCEH12B
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。

用途電子部品の生産工場や研究施設に。 トラスコ品番662-6804 材質背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチール粉体塗装、キャスター:導電ウレタン巻き双輪、張地:導電性ビニールレザー張り 幅(mm)570 ブラック 高さ(mm)785〜865 奥行(mm)400 キャスター導電性ウレタン巻き双輪キャスター 張地導電性ビニールレザー張り 背もたれあり 座幅(mm)460 表面抵抗値(Ω)【張地】1M未満 座高(mm)420〜500 座奥行(mm)400 グリーン購入法適合
注意
※導電性の低い床面では、性能を発揮できない場合があります。
※導電マットの上など、導電性に優れた場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする