ヒビ割れストップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17628747 品番HB-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤
ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化)
浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)

用途
水のかからないタイルのひび割れ補修
ガラスのひび割れ補修(一時的対応)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級U アズワン品番64-5076-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17628747
2020-07-10
用途:
タイルひび割れ
卸売・小売業

タイルのひび割れに使用しましたが、ひび割れに浸透したのかどうか良く分かりません。今の所ひび割れの進行は、有りませんが、そもそもタイルのひび割れ(密着している隙間?)に本当に浸透しているのか?塗布した感じ表面だけの様な印象も有り、どなたか検証された方が、いらしゃたらお聴きしたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
17628747
2019-06-24
用途:
洗面ボールに使用

浸透性接着剤となっていますが、実際どれだけ浸透したのかはわからないので少し多めに使用して膜を張った状態にしました。多めに使っても透明なので目立ちません。

対象商品:
17628747
2018-04-26
用途:
花器にひび割れができ水が漏るようになりました。
フルーツハウス・ウノ 様 (農・林・水産業)

とても愛着のある花器(陶器)でがっかりしてましたが、もしかしたら修復可能ではと思いこうにゅうしてみました。バッチリです!漏れません。
仕上がりも上々でひび割れの後もよ〜く見ないと解らないくらいでした。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする