曜日別特売
KB-31 かがみ美人 建築の友 17628774

かがみ美人

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード17628774品番KB-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収
鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です。
ミラークリーナーで鏡についた汚れを除去し、くもり止めでくもり止め効果を長時間持続させます。
1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます。

使用場所商品タイプ本体成分[ミラークリーナー]:酸化セリウム、混合希土類酸化物、水、[くもり止め]:変成シロキサン、コロイダルシリカ、エチルアルコール、界面活性剤、脱イオン水セット内容ミラークリーナー(50mL)、浴室専用くもり止め(170mL)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ず目立たないところで試し、鏡の表面にキズが目立たないことを確認してからご使用下さい。特にプラスチック製の鏡には使用しないで下さい。(ミラークリーナー)
※乾燥した状態で磨くと、キズの原因となります。(ミラークリーナー)
※汚れの種類や条件によって、落ちにくい場合があります。(ミラークリーナー)
※表面に撥水や親水処理をされている場合は除去されてしまいます。(ミラークリーナー)
※施工後は、強く拭いたり、洗ったりしないで下さい。効果が薄れます。(くもり止め)
※厚く塗ったり、重ね塗りをすると、鏡の表面が白く濁ることがあります。薄く均一に塗って下さい。(くもり止め)
※鏡に石鹸や皮脂などが付着すると水を弾くようになり、くもり止め効果が薄れます。その場合、中性洗剤をつけたやわらかいスポンジで軽くなで洗いをして下さい。強くこすると、くもり止めが落ちます。(くもり止め)
※くもり止め効果がなくなった時は、再度ミラークリーナーできれいにした後、くもり止めを手順に従って施工して下さい。(くもり止め)
※使用後はしっかりフタを閉め、幼児の届かない冷暗所に保管して下さい。
※一度使用したスポンジは、きれいに水洗いしてから保管して下さい。
※荒れ性の方は、手袋をはめて作業して下さい。
※使用後はよく手洗いして下さい。
※目に入った場合は、手でこすらず水で十分洗い流し、口に入った場合は水を飲ませて吐き出させるなどの処置をして、いずれも医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17628774
2021-07-29
用途: ハウスクリーニング 浴室

初めての使用です。
説明書が簡潔で分かりやすく使い方も楽でした。仕上がりも大変きれいにできたと思います。また購入するつもりです。

対象商品 : 17628774
2021-08-02
用途: 浴室の鏡の曇り止め
Simone飲食業

浴室の鏡の曇り止めに購入しました。
率直に言うとしないよりはした方が良いかなって感じです。汚れ落としがそこまで優秀だとは思えなかったけど、、、一週間持たないけど、数日は効果ある!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする