吸盤革命

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)壁面使用 凸凹面:4 ガラス面:4天井使用 凸凹面:9 ガラス面:11 注文コード17628817 品番KBK-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

一般的な吸盤が落ちていた場所でも、吸盤革命が解決します。
ラザラ面や凸凹面にも柔らかい密着ジェルがしっかり吸い付きます。(取り付けられる場所には限りがあります。使用方法を参照下さい)

耐荷重(kg)
壁面使用 凸凹面:4 ガラス面:4
天井使用 凸凹面:9 ガラス面:11
材質(本体)フック・レバー・カップ/ABS樹脂、ベースポスト/ポリカーボネート、スプリング・ストップピン/ステンレス、(吸盤)ベース/熱可塑性ポリウレタン 、密着ジェル/ウレタン系エラストマー
注意
※付ける箇所の厚みが薄ければ薄いほど、表面が粗ければ粗いほど吸着力は弱まります。
※取付後必ず荷重方向にゆっくり引っ張り、荷重テストをして24時間の放置テストを行い落ちないことを確認し、その後は1週間毎の点検をして下さい。
※はがす時には必ずレバーロックを解除し密着ジェルがちぎれないようにゆっくりはがして下さい。再度、ご利用の際は密着ジェルが平滑になってからお使い下さい。
※本品にカビ取剤や漂白剤をかけないで下さい。
※本品は耐久性に優れたポリカーボネートを使用しておりますが、フック部分に傷がつかないように注意して下さい。折れる原因になります。
※使用方法に明記されている取り付けられる所、取り付けられない所を必ず確認して下さい。(特に室内のクロス、壁紙には使用できませんので御注意下さい)
※本品の落下に伴う器物破損についての補償は出来かねます。使用方法、注意事項を充分ご確認、ご理解頂きご使用下さい。
※落下した場合のことを想定し貴重品や壊れやすいものは掛けないで下さい。また、落下して人にあたる所や器物を破損するような所には使用しないで下さい。
※本品は吸着力を増すために吸着面に特殊な柔らかい素材を使用しております関係上、取付場所の素材と経年変化により対象物に油分が移行しシミになる場合があります。
取り付けられる所
※吸盤の吸着面が真空を保てる※水がしみ込まない所※空気や水を通さない材質※吸盤よりも大きいタイル・金属・ガラス(スリガラス含む)・プラスチック・鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所
上記内容が満たされる・・・・・ タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど (※いずれも湾曲していない場所に限る)
※タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取付できません。また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても落下する場合があります。
取り付けられない所
※密着ジェルがなじまず隙間ができる凸凹・溝※吸盤の吸着面が真空を保てない所※水がしみ込むところ※空気や水を通す材質※吸着面の下地が湾曲している場所※薄板ガラスや柔らかい物など下地破損の可能性のある場所
上記内容が含まれる・・・・・ 無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ・壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジなど・空気が通る所や水がしみ込む様な場所
※付ける箇所の厚みが薄ければ薄いほど、表面が粗ければ粗いほど吸着力は弱まります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17628783
2017-09-28
用途:
器具の固定

防災対策で、機器を台と壁で固定する際に使用しました。ゲル吸盤の吸着力が強く、震度5程度ならば、外れないかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする