墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード17628969 品番A4HAF-BK
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!
130kg対応ハーネス
快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル
腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません
軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備

用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) トラスコ品番682-9939 サイズL 質量(g)1250 ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ式
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。※予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする