墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17629030 品番 A4KR150F-WL5
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
130kg対応ランヤード
ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)
直径55mmの超小型リール
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
高耐久布製カバー採用
軽量アルミ製カラビナ採用
フックが回転するより戻し付

用途新規格対応ハーネス用ランヤード トラスコ品番682-9932 黒/銀 質量(g)1480 フック口開き(mm)【人体側】14【構造物側】60 落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5 フックL5 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロックなし 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54) 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。※予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする