A4VR150L-WL8 墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 17629048

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)1390
内容量1個注文コード17629048品番A4VR150L-WL8
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ロック装置付き巻取式ダブルランヤード
130kg対応ランヤード
ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール
邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)
高耐久布製カバー採用
軽量アルミ製カラビナ採用
フックが回転するより戻し付

用途新規格対応ハーネス用ランヤードトラスコ品番682-9920黒/銀質量(g)1390フック口開き(mm)【人体側】14【構造物側】63落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5フックL8ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。※予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする