防寒ベスト5054

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17629179 品番 5054-14-XXL
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。

トラスコ品番685-4417 材質表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% ミルスグリーン サイズXXL 胸囲(cm)128 着丈(cm)71
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする