はるっ子カイロくつ下用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17629197 品番S3873-19
参考基準価格(税別)¥285 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

つま先ポカポカ5時間持続します

用途くつ専用(くつ下に貼るタイプ) トラスコ品番685-1983 タイプ貼るタイプ 最高温度(℃)39 連続使用時間(時間)5 平均温度(℃)35 寸法(横×縦)(mm)【カイロ】96×70 適合サイズ(cm)くつ下用
注意
※低温やけど防止の為、下記を厳守ください
※くつをはかない時は使用しないでください。
※表示より高温になります
※素足での使用はしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする