注意
※シリコンコーキングや油性コーキングの上には定着しません。
※表面が素焼きのタイルやレンガタイルのようにざらついているものや、水を吸い込みやすい表面仕上げのタイル等の場合は、表面に付着すると完全に拭き取ることができませんので、施工前に必ず養生テープ等でマスキングをして下さい。
※水中や常に水のかかる場所、水の溜まる場所には使用しないで下さい。
※メジの汚れを白く塗るには別売の[ニューメジマーカーU]を、メジの欠けをうめるには[メジスティック]をご使用下さい。
※ノズルの先端をカッター等で切る時、手指を切らないように十分注意して下さい。
※施工後12時間は、水がかからないようにして下さい。
※完全乾燥は24時間(20℃)かかります。
※ご使用後はノズルを水洗いし、中栓、キャップをして立てた状態で保管(5℃以上の冷暗所)して下さい。
※手や衣服、イレイザー、スポンジ等に付いたコーキングは乾かないうちに拭き取り石鹸等で洗い落として下さい。
※皮膚の弱い方は、かぶれる場合がありますのでご注意下さい。
※誤って飲み込んだ場合、無理に吐かせないで直ちに医師の診察を受けて下さい。
※目に入った場合、こすらずに清水で十分洗浄し、異常があれば医師の診察を受けて下さい。
※使用時及び使用後しばらくは換気をして下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
※用途以外の使用はお避け下さい。