※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベビーホイスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17629249 品番DB-E930
参考基準価格(税別)¥532,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。

用途重量物を垂直に巻上げるために。 付属品操作スイッチコード トラスコ品番686-3360 定格荷重(t)0.4 標準揚程(m)15 モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8 巻上速度(m/min)低速:2.6〜3.3、高速:8〜12
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする