※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足場ボーイ 無線型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17629267 品番MA-E900R-100M
参考基準価格(税別)¥597,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。

付属品ワイヤーロープ4mm×100m トラスコ品番686-4970 幅(mm)558 高さ(mm)320 奥行(mm)321 消費電力(W)937 荷重(t)最大吊上:0.1 電源(単相/V)100 電源コード(m)5 寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119 巻上速度(m/min)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする