※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKK
TKKの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TKKの ウインチ
TKKの 電動式ウィンチ
足場ボーイ 有線型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17629276
品番
MA-E900-100M
参考基準価格(税別)
¥537,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品
ワイヤーロープ4mm×100m
トラスコ品番
686-4973
幅(mm)
558
高さ(mm)
320
長さ(m)
電源コード:5
奥行(mm)
321
消費電力(W)
937
荷重(t)
最大吊上:0.1
コード長さ(m)
操作コード:10
電源(単相/V)
100
寸法(mm×m)
ワイヤ巻取量:4×119
巻上速度(m/min)
100