画像準備中

ニャンパッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(72g) 注文コード 17629307 品番 NY-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

[こすって→はがす]の簡単作業で、猫がクロスや壁紙に作る削りキズ、めくれ等の補修ができます。
こするだけで簡単に転写される特殊なシートです。(半ツヤ消し仕上)
厚み15ミクロンで貼り際に違和感がなくキレイに隠せます。
下地になじみやすく削れていない所の凸凹もリアルに再現します。
転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。
強力粘着の為、自然にはがれることはありません。
はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい。)
クロスの色に合わせて上から着色もできます。

成分[インク]ポリエステル、酸化チタン、[粘着剤]合成ゴム セット内容1枚入(1枚有効サイズ:2×287mm)、ヘラ1枚 サイズ大 (A4サイズ) 危険物の類別非危険物
注意
※キズが深い場合は、必ず下地処理をしてから転写して下さい。
※布等の起毛のクロス、水分・油分・汚れが付着しているものには転写できません。
※セロハンテープではがす場合は下地を傷つけないように十分注意して下さい。
※下地にのりの成分が残った場合は、市販の「ペイントうすめ液」を必ず目立たない所で下地がキズつかないことを確認した後、布等に含ませて拭き取って下さい。
※保護シートをあて袋に入れて保管して下さい。
※直射日光を避け0℃以上で保管して下さい。
※幼児が触らないところで保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする