ワタナベ
ワタナベの 窓まわり
ワタナベの シート・フィルム類
日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17629355
品番
SNB-6090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
室内の温度上昇を抑えます。
用途
夏場の日差し対策に。
トラスコ品番
680-0559
材質
本体:ポリエチレン 縁:ポリエステル、PVC ハトメ:真鍮 ひも:綿
長さ(mm)
600
幅(mm)
900
厚さ(mm)
150
色
ブラウン
長さ(m)
0.6
遮光率(%)
86
幅(m)
0.9