画像準備中

サビトリオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(77g) 注文コード17629368 品番ST-01
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

対象物にキズがつきにくいように超微粒子→中目→荒目と段階的に使用でき、サビ取り後のサビ止めにも役立ちます。
【サビ取り消しゴム】
超微粒子と中目の研磨剤を使用した消しゴムを2種類セットしています。
サビの状態、症状に応じて使い分けができます。
取りたい部分のサビだけでキレイに落とせます。
カッターナイフで使いやすい形状に簡単に切れます。
メッキ処理してある部分の小さなサビやもらいサビ、クスミなどをメッキを傷めずキレイに処理できます。
【サンドペーパー】サビ取り消しゴムで落ちない頑固なサビ落としに効果を発揮します。
【サビ止めペン】ポリエステル樹脂が金属とイオン結合し、電気的な安定を保ち、長時間にわたりサビ止め効果を持続します。

成分消しゴム:合成ゴム、ケイ酸塩、顔料、ペーパー:粒度120、ペン:油性、合成樹脂 セット内容サビ取り消しゴム、サンドペー パー、 サビ止めペン 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
注意
※上記用途以外に使用しない事
※使用後はよく手を洗って下さい。
※子供の手の届かない所で保管して下さい。
※食器類や調理器具に使用した場合は、洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※研磨剤が配合されているので対象物にキズがつく場合があります。必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※こすると光沢がなくなってくることがありますので、ご注意下さい。
※高価なものやキズが入って困るものには使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする