※使用例

- アルミ忍び返し AGx(エージーエックス) 森田アルミ工業 17629395 - アルミ忍び返し AGx(エージーエックス) 森田アルミ工業 17629395

アルミ忍び返し AGx(エージーエックス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17629395 品番-
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

視覚的な威嚇効果が高いAGに対し、十分な防犯機能を備えながらも威嚇的になりすぎない、私たちが住む風景の中に違和感なく溶け込んでいくようなものを目指しました。
古くから忍び返しとして使用されてきた、尖らせた竹や木のようなより単純な造形が日本の街並みにはふさわしいと考え、×というシンプルな形状を採用しました。
先端部分をアルミ型材で制作可能な最薄の寸法で押出すことで鋭さを出し、防犯性能を高めています。

付属品アンカーボルト(M6×45)×4本、ドリルねじ(4×13)×4本 材質アルミ押出材(アルマイト仕上) 質量(kg)2 プレーンシルバー(つや消し) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60mm x 1000mm x 100mm
注意
※本製品は、威嚇効果を目的とした商品です。侵入防止を保証するものではありません。
※人の手が触れられる場所には設置しないでください。
※100mm単位を基本として現場切断が可能です。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする