ニトリルグローブエクステンド白 200枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 17629416 品番 50948
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パウダーフリー、ラテックスフリーです。
バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。
指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。
手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。
なめらかで伸びの良い着用感です。

トラスコ品番693-5191 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 厚さ(mm)0.08 ホワイト サイズL 入数(枚)200 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)21 左右区別左右兼用 滑り止め効果なし 粉有無粉なし エンボス加工指先 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする