リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の その他防災用品
折りたたみウォータータンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17629450
品番
HED5611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
いざという時に役に立つ便利なウォータータンクです。
使わない時は折りたためるので収納は省スペースでOKです。
用途
緊急時やアウトドアなどに。
トラスコ品番
693-8411
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
幅(mm)
280
高さ(mm)
280
奥行(mm)
320
貯水容量(L)
20