YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
278-6656
278-6656
278-6532
278-6541
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17629845
品番
HTP-UNC-1/2-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。
トラスコ品番
278-6656
長さ(mm)
【四角部】11
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
13
先端
中
溝数
4
シャンク長(mm)
45
精度
P3
食付き部の山数
5
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
ユニファイねじ
精度表記
P級
商品豆知識
ハンドタップの種類