YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
116-2195
注文コード
17630256
品番
S-SP-M16X1.5
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・ピッチ・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止り穴加工用。
被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
トラスコ品番
116-2195
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
溝数
3
シャンク長(mm)
48 / 【四角部】13
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
12.5
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級